Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト2重4角ソケット 29mm
質量(g)
326
寸法L(mm)
46
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
17
寸法D1(mm)
49.5
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886527
14415M-29
¥
3,830
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください