Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット 38mm
質量(g)
655
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
52
寸法D2(mm)
30
寸法H1(mm)
38
寸法H2(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886563
14300M-38
¥
6,620
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください