Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
寸法L(mm)
85
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D2(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886624
14310M-23
300
33.2
23
65
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886633
14310M-28
390
39.5
28
64
¥
3,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください