1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付) 15mm

1/2"(12.7mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(スライドマグネット付) 15mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
質量(g)240寸法L(mm)80差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)23.2寸法D2(mm)30寸法H1(mm)7寸法H2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788664914300G-15
4,230
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする