Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトヘックスビットソケット 全長60mm
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D(mm)
30
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886658
14012M.60-16
190
¥
2,940
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886667
14012M.60-18
200
¥
3,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57886676
14025.60-T60
210
¥
4,320
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください