曜日別特売

1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm

1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. インパクトエクステンションソケット 全長100mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788685914145M.100-101541017
3,810
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788686814145M.100-121631219.5
3,870
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788687714145M.100-141801422
3,870
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788688614145M.100-172071725.7
3,960
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788689514145M.100-192261928.2
4,040
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする