Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
350
355
360
370
372
373
374
375
410
428
470
498
寸法L(mm)
50
53
55
寸法H(mm)
選択してください
11
12
13
15
16
18
19
20
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57886999
16410M-16
350
50
11
28.8
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887008
16410M-17
355
50
12
30
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887017
16410M-18
372
50
13
31.3
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887026
16410M-19
360
50
13
32.5
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887035
16410M-21
374
50
15
35
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887044
16410M-22
373
50
15
36.3
¥
3,210
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887053
16410M-24
370
50
16
38.8
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887069
16410M-27
375
50
16
42.5
¥
3,210
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887078
16410M-30
410
53
18
46.3
¥
3,560
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887087
16410M-32
428
53
19
48.8
¥
3,680
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887096
16410M-33
470
55
20
50
¥
4,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887105
16410M-36
498
55
20
53.8
¥
4,230
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください