Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスソケット
質量(g)
480
寸法L(mm)
60
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
25.2
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57887114
16425-E30
38.8
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887123
16425-E32
41.3
¥
4,310
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください