Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57887227
16301M-16
435
26.8
16
74
¥
4,790
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887236
16301M-39
907
55.5
38
70
¥
7,180
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887245
16301M-44
1060
61.8
38
68
¥
10,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887254
16301A-1.5/16
750
49.3
34
72
¥
6,880
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください