Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクト12角ディープソケット
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法D1(mm)
選択してください
28.8
31.3
33.8
51.3
57.5
71.3
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57887263
16305M-16
524
28.8
16
¥
5,470
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887279
16305M-18
642
31.3
18
¥
5,470
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887288
16305M-20
680
33.8
20
¥
5,730
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887297
16305M-34
950
51.3
34
¥
6,940
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887306
16305M-39
1040
57.5
38
¥
8,210
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887315
16305M-50
1469
71.3
61
¥
15,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください