Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法D2(mm)
44
寸法H2(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D1(mm)
選択してください
28.8
30
31.3
32.5
35
36.3
38.8
42.5
46.3
48.8
50
53.8
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57887324
16310M-16
524
28.8
16
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887333
16310M-17
544
30
17
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887349
16310M-18
642
31.3
18
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887358
16310M-19
655
32.5
19
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887367
16310M-21
700
35
21
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887376
16310M-22
700
36.3
22
¥
5,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887385
16310M-24
705
38.8
24
¥
5,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887394
16310M-27
765
42.5
27
¥
5,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887403
16310M-30
840
46.3
30
¥
6,280
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887419
16310M-32
875
48.8
32
¥
6,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57887428
16310M-33
920
50
33
¥
7,030
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
57887437
16310M-36
960
53.8
36
¥
7,630
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください