曜日別特売

3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット

3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスディープソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法L(mm)100差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法D2(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788744616325-E266603518.874
6,460
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
5788745516325-E2867036.325.274
6,460
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788746416325-E3073038.825.275
6,460
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788747316325-E3277741.325.275
6,460
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする