Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット
寸法L(mm)
86
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
34
寸法D(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57887489
16106.16-T55
427
¥
5,770
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887498
16106.16-T60
434
¥
5,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887507
16106.16-T70
443
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください