Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格)
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
44
寸法L(mm)
96
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57887516
16106.16-M14
453
¥
7,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887525
16106.16-M16
463
¥
7,160
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57887534
16106.16-M18
473
¥
7,280
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください