曜日別特売

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
差込角(mm)1"(25.4mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全6種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788757718400M-20600571436.554
5,710
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788758618400A-1.3/32640571646.554
5,980
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788759518400A-1.9/32685622152.854
6,050
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788760418400A-1.15/32735622157.854
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788761318400A-3.7/8500010547135.386
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788762918400A-4523010546137.886
65,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする