曜日別特売

1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット

1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法D2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788787518410M-24627571641.5
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788788418410M-27627571645.3
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788789318410M-30657622149
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788790918410M-32685622151.5
5,980
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788791818410M-33685622152.8
6,340
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788792718410M-36712622156.8
6,610
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788793618410M-41850662562.8
7,840
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする