曜日別特売

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉)

1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法L(mm)108差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法D2(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
全10種類を絞り込む
寸法D1(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788797918301A-182039.825
9,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788798818301A-1.1/888044.829
9,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788799718301A-1.9/3298049.833
9,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788800618301A-1.5/169805134
9,450
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788801518301A-1.7/16100054.837
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788802418301A-1.9/16120058.538
12,700
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788803318301A-1.11/16140062.338
12,700
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788804918301A-1.3/4136064.838
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788805818301A-1.7/8158668.567
18,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788806718301A-2154672.366
19,200
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする