Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスディープソケット
寸法L(mm)
108
寸法D2(mm)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
寸法D1(mm)
選択してください
38.5
42.3
46
48.5
49.8
53.5
59.8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法D1(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888076
18310M-24
800
38.5
24
77
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888085
18310M-27
860
42.3
27
77
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888094
18310M-30
910
46
30
77
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888103
18310M-32
970
48.5
32
77
¥
9,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888119
18310M-33
980
49.8
33
77
¥
9,730
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888128
18310M-36
992
53.5
36
76
¥
9,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57888137
18310M-41
1213
59.8
38
75
¥
12,700
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください