曜日別特売

1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット

1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
寸法L(mm)102差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法H(mm)34寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5788814618106.16-T55697
8,140
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788815518106.16-T60704
8,210
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
5788816418106.16-T70713
8,260
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする