Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1.1/2"(38.1mm)SQ. インパクト6角ソケット 36mm
質量(g)
2050
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)
20
寸法D1(mm)
62
寸法D2(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888234
17400M-36
¥
28,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください