Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. 防振ビットホルダー
全長(mm)
55
質量(g)
130
寸法H(mm)
15
寸法D1(mm)
22.5
寸法D2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888338
NV14134
1/2"(12.7mm)SQ
¥
9,310
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください