Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 6角インダストリアルディープソケット 7mm
質量(g)
40
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
10.6
寸法D2(mm)
17.4
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
41.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888408
23300M-7
¥
1,850
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください