Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm
質量(g)
100
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
20.5
寸法H1(mm)
8
寸法H2(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57888618
3305P-16
¥
3,260
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください