曜日別特売

1/4"(6.35mm)H 超ロング軽天ソケット 全長300mm 21mm

1/4"(6.35mm)H 超ロング軽天ソケット 全長300mm 21mm - Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
質量(g)214寸法L(mm)300寸法D(mm)27.3寸法H1(mm)17寸法H2(mm)245RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57888688BD008N.300-21
6,310
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする