カシオ計算機
デジタルクロック
スクエアのシンプルな形状とシルバーのアルミカバーが印象的な、デスクやパソコンと一緒に置きたくなるようなデジタルクロックです。
温度計測機能を備えています。
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
79×78×36
表示
月・日・曜日表示
表示方式
デジタル
材質(ケース)
樹脂
機能
温度計測機能
カレンダー
フルオートカレンダー
アラーム
電子音アラーム(4段階で変化)
スヌーズ
止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57881803
DQ-735-8JF
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください