アマテイ
NS2332T
焼入処理等特殊加工されたスクリュー釘。1.6mm鋼板まで打ち込めます。
用途
鋼板への木材の取付施工工事に使用。
長さ(mm)
32
線径(Φmm)
2.3
頭径(Φmm)
5.1
先端形状
角先
胴部
スクリュー
内容量
1ケース(300本×20巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897036
12431007
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください