曜日別特売

インカ リフティングスリング

インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業インカ リフティングスリング - 大洋製器工業

繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.

用途一般玉掛け作業用。材質ポリエステル厚さ(mm)8JIS規格B 8818:3等級
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
全67種類を絞り込む
幅(mm)
全長(m)
内容量
67種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
全長(m)
ベルト幅×厚さ(mm)
アイ部(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57897623INK4E25X1.51本25111.525300
3,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
57897639INK4E25X21本2511225300
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57897648INK4E25X2.51本25112.525300
4,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
57897657INK4E25X31本2511325300
5,400
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
57897666INK4E25X3.51本25113.525300
6,000
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
57897684INK4E25X4.51本25114.525300
7,200
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897693INK4E25X51本2511525300
7,800
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897709INK4E25X61本2511625300
9,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
57897718INK4E25X71本2511725300
10,200
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897727INK4E25X81本2511825300
11,400
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897736INK4E25X91本2511925300
12,600
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897745INK4E25X101本25111025300
13,800
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897754INK4E35X11本351.61.6135300
4,200
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
57897763INK4E35X1.51本351.61.61.535300
5,040
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897806INK4E35X3.51本351.61.63.535300
8,400
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897815INK4E35X41本351.61.6435300
9,240
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897824INK4E35X4.51本351.61.64.535300
10,080
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897833INK4E35X51本351.61.6535300
10,920
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
57897849INK4E35X61本351.61.6635300
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
57897858INK4E35X71本351.61.6735300
14,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897867INK4E35X81本351.61.6835300
15,960
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897876INK4E35X91本351.61.6935300
17,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897885INK4E35X101本351.61.61035300
19,320
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897894INK4E50X11本5022150285
6,000
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897903INK4E50X1.51本50221.550285
7,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
57897919INK4E50X21本5022250285
8,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897928INK4E50X2.51本50222.550285
9,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
57897937INK4E50X31本5022350285
10,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897946INK4E50X3.51本50223.550285
12,000
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897955INK4E50X41本5022450285
13,200
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897964INK4E50X4.51本50224.550285
14,400
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57897973INK4E50X51本5022550285
15,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897998INK4E50X71本5022750285
20,400
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898007INK4E50X81箱(1本)5022850285
22,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
57898016INK4E50X91箱(1本)5022950285
25,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898025INK4E50X101箱(1本)50221050285
27,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898034INK4E75X11箱(1本)753.23.2175380
9,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898043INK4E75X1.51本753.23.21.575380
10,800
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898059INK4E75X21本753.23.2275380
12,600
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898068INK4E75X2.51本753.23.22.575380
14,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57898077INK4E75X31本753.23.2375380
16,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57898086INK4E75X3.51本753.23.23.575380
18,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898095INK4E75X41本753.23.2475380
19,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898104INK4E75X4.51本753.23.24.575380
21,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898113INK4E75X51本753.23.2575380
23,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898129INK4E75X61本753.23.2675380
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57898138INK4E75X71本753.23.2775380
30,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898147INK4E75X81本753.23.2875380
34,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898156INK4E75X91本753.23.2975380
37,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57898165INK4E75X101本753.23.21075380
41,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする