大洋製器工業
インカ リフティングスリング
繊維製ですのでキズを嫌うものの吊り上げ作業はもちろんのこと、一般重量物の玉掛け作業や、荷の横引き作業など幅広い作業現場でご使用頂けます.
用途
一般玉掛け作業用。
材質
ポリエステル
幅(mm)
35
厚さ(mm)
8
ベルト幅(mm)
35
使用荷重(t)
(最大)1.6
アイ部(mm)
300
JIS規格
B 8818:3等級
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅×厚さ(mm)
35
内容量
1本
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。※繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57897779
INK4E35X2
201-0680
2
¥
5,880
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57897788
INK4E35X2.5
201-0709
2.5
¥
6,720
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください