DOC[CM-2464]シールドなし

DOC[CM-2464]シールドなし - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途
通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57913267DOC 2C X AWG263.820
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913276DOC 3C X AWG26420
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913285DOC 4C X AWG264.325
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913294DOC 5C X AWG264.630
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913303DOC 6C X AWG264.930
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913319DOC 2P X AWG265.330
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913328DOC 3P X AWG265.535
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913337DOC 4P X AWG26640
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913346DOC 5P X AWG266.545
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913355DOC 6P X AWG26755
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913364DOC 7P X AWG26760
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913373DOC 8P X AWG267.565
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913389DOC 10P X AWG268.780
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913398DOC 12P X AWG26990
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913407DOC 15P X AWG269.7105
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする