曜日別特売

DOC[CL3/CM-2464]シールドなし

DOC[CL3/CM-2464]シールドなし - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途
通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
長さ(m)100適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
AWG
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57913574DOC 2C X AWG22224.42517/0.161.3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913416DOC 2C X AWG24244.12011/0.161.15
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913468DOC 2P X AWG24245.73511/0.161.15
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913583DOC 3C X AWG22224.63017/0.161.3
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913425DOC 3C X AWG24244.32511/0.161.15
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913477DOC 3P X AWG242464011/0.161.15
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913599DOC 4C X AWG22224.93517/0.161.3
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913434DOC 4C X AWG24244.63011/0.161.15
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913486DOC 4P X AWG24246.55011/0.161.15
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913608DOC 5C X AWG22225.34017/0.161.3
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913443DOC 5C X AWG24244.93511/0.161.15
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913495DOC 5P X AWG24247.16011/0.161.15
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913617DOC 6C X AWG22225.75017/0.161.3
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913459DOC 6C X AWG24245.34011/0.161.15
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913504DOC 6P X AWG24247.76511/0.161.15
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913513DOC 7P X AWG24247.77511/0.161.15
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913626DOC 8C X AWG22226.16017/0.161.3
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913529DOC 8P X AWG24248.38011/0.161.15
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913538DOC 10P X AWG24249.610011/0.161.15
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913547DOC 12P X AWG24249.911511/0.161.15
オープン
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913669DOC 2C X AWG20205.13521/0.181.65
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913556DOC 15P X AWG242410.813511/0.161.15
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913678DOC 3C X AWG20205.44021/0.181.65
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913565DOC 18P X AWG242411.716011/0.161.15
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913635DOC 2P X AWG22226.24017/0.161.3
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913687DOC 4C X AWG20205.85021/0.181.65
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913644DOC 3P X AWG22226.65017/0.161.3
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913696DOC 5C X AWG20206.36021/0.181.65
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913653DOC 4P X AWG22227.16017/0.161.3
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913705DOC 6C X AWG20206.87021/0.181.65
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913748DOC 2C X AWG18185.64033/0.181.89
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913714DOC 2P X AWG20207.45521/0.181.65
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913757DOC 3C X AWG18185.95533/0.181.89
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913723DOC 3P X AWG20207.87021/0.181.65
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913766DOC 4C X AWG18186.46533/0.181.89
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913739DOC 4P X AWG20208.69021/0.181.65
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57913775DOC 5C X AWG18186.97533/0.181.89
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913784DOC 6C X AWG18187.59033/0.181.89
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913793DOC 10C X AWG18189.413533/0.181.89
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913809DOC 16C X AWG181810.820533/0.181.89
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913818DOC 2C X AWG16166.25552/0.182.2
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913827DOC 3C X AWG16166.57052/0.182.2
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913836DOC 4C X AWG16167.18552/0.182.2
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913845DOC 5C X AWG16167.710552/0.182.2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913854DOC 6C X AWG16168.412052/0.182.2
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする