DOCS[CM-2464SB]シールド付

DOCS[CM-2464SB]シールド付 - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途
通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
長さ(m)100適合規格CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300AWG26導体構成(本/mm)7/0.16絶縁体外径(mm)1.02RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57913915DOCS 2P X AWG265.945
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57913924DOCS 3P X AWG266.150
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913933DOCS 4P X AWG266.660
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913949DOCS 5P X AWG267.165
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913958DOCS 6P X AWG267.675
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913967DOCS 7P X AWG267.680
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913976DOCS 8P X AWG268.190
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913985DOCS 10P X AWG269.3105
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913994DOCS 12P X AWG269.6115
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913863DOCS 2C X AWG264.430
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914003DOCS 15P X AWG2610.3135
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913879DOCS 3C X AWG264.635
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913888DOCS 4C X AWG264.940
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913897DOCS 5C X AWG265.240
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57913906DOCS 6C X AWG265.545
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする