曜日別特売

DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付

DOCS [CL3/CM-2464SB] シールド付 - 大栄電線工業

ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。
ANSI/NFPA70、79に対応可能。
耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。

用途
通信用トレイケーブルとして使用可能。
電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。
RS232C対応ケーブル。
長さ(m)100定格電圧(V)300適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
注意
※26AWGはCM、UL2464のみ対応となります。
※線芯数について芯数[C]、対数[P]の2種類あります。(2芯[C]=1対[P])
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
AWG
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(mm)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
対数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57914019DOCS 2C X AWG2422411/0.161.154.735-
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914028DOCS 3C X AWG2432411/0.161.154.940-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914037DOCS 4C X AWG2442411/0.161.155.245-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914046DOCS 5C X AWG2452411/0.161.155.550-
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914055DOCS 6C X AWG2462411/0.161.155.955-
オープン
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
57914064DOCS 2P X AWG24-2411/0.161.156.3502
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914073DOCS 3P X AWG24-2411/0.161.156.6603
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914089DOCS 4P X AWG24-2411/0.161.157.1704
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914098DOCS 5P X AWG24-2411/0.161.157.7805
オープン
32,980
36,278(税込)
48日以内出荷
返品不可
57914107DOCS 6P X AWG24-2411/0.161.158.3906
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914116DOCS 7P X AWG24-2411/0.161.158.31007
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914125DOCS 8P X AWG24-2411/0.161.158.91108
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914134DOCS 10P X AWG24-2411/0.161.1510.213010
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914143DOCS 12P X AWG24-2411/0.161.1510.514512
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914159DOCS 15P X AWG24-2411/0.161.1511.417015
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914168DOCS 2C X AWG2222217/0.161.3540-
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914177DOCS 3C X AWG2232217/0.161.35.245-
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914186DOCS 4C X AWG2242217/0.161.35.550-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914195DOCS 5C X AWG2252217/0.161.35.960-
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914204DOCS 6C X AWG2262217/0.161.36.365-
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914213DOCS 2P X AWG22-2217/0.161.36.8602
オープン
19,980
21,978(税込)
36日以内出荷
返品不可
57914229DOCS 3P X AWG22-2217/0.161.37.2703
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914238DOCS 4P X AWG22-2217/0.161.37.7854
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914247DOCS 2C X AWG2022021/0.181.655.750-
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914256DOCS 3C X AWG2032021/0.181.65660-
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914265DOCS 4C X AWG2042021/0.181.656.470-
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914274DOCS 5C X AWG2052021/0.181.656.980-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914283DOCS 6C X AWG2062021/0.181.657.490-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914299DOCS 2P X AWG20-2021/0.181.658802
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914308DOCS 3P X AWG20-2021/0.181.658.4953
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914317DOCS 4P X AWG20-2021/0.181.659.21154
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914326DOCS 2C X AWG1821833/0.181.896.260-
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914335DOCS 3C X AWG1831833/0.181.896.570-
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914344DOCS 4C X AWG1841833/0.181.89785-
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
57914353DOCS 5C X AWG1851833/0.181.897.5100-
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914369DOCS 6C X AWG1861833/0.181.898.1115-
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914378DOCS 2C X AWG1621652/0.182.26.875-
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914387DOCS 3C X AWG1631652/0.182.27.190-
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914396DOCS 4C X AWG1641652/0.182.27.7110-
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914405DOCS 5C X AWG1651652/0.182.28.3130-
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57914414DOCS 6C X AWG1661652/0.182.29150-
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする