Wスイッチヒートジャケット 40001 (服のみ)

Wスイッチヒートジャケット 40001 (服のみ) - アタックベース

スイッチ付けて20秒でぽっかぽか
前後切り替えWスイッチ×調整温度3段階で、いつでもどこでもヒートコントロールが思いのまま
便利なコネクター
一目でわかる電源スイッチ
様々なシーンに活躍
嬉しい省エネ設計

用途作業着、アウトドア、スポーツ観戦混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)ポリエステル100機能全面背面W発熱、襟電熱線入り、Wスイッチ仕様、防風、ストレッチ、手洗い可、位置切り替えWスイッチ、フロントWファスナー、内側バッテリーポケット、防水キャップ付きUSB端子、手首アジャスター、調整スピンドル、3WAY巻き込みフード内容量1着
注意
※バッテリーなどは別途お買い求めください
※市販のモバイルバッテリーもご利用頂けます
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5790073740001ブラックM694859106
オープン
取扱い終了
返品不可
5790074640001ブラックL715160111
オープン
取扱い終了
返品不可
5790075540001ブラック3L735461116
オープン
取扱い終了
返品不可
5790076440001ブラック5L755662121
オープン
取扱い終了
返品不可
5790077340001迷彩ブラックM694859106
オープン
取扱い終了
返品不可
5790078940001迷彩ブラックL715160111
オープン
取扱い終了
返品不可
5790079840001迷彩ブラック3L735461116
オープン
取扱い終了
返品不可
5790080740001迷彩ブラック5L755662121
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする