ストレッチカーゴパンツ 71071

ストレッチカーゴパンツ 71071 - アタックベース

カジュアルスタイルに抜群のストレッチが効いて現場をタフにサポート
7003シリーズ対応

用途作業着混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)81機能ストレッチ、ノータック、右側ファスナー付きカーゴポケット、ロゴ付サイドポケット、ファスナー&カーゴポケット内容量1本
注意
※天然素材のため、多少の色誤差がございます
※洗濯及び乾燥後の収縮率は洗濯環境により異なります
※雨や汗で湿った状態での着用は摩擦による色移りの恐れがありますのでご注意ください
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5790279471071ネイビーS76
オープン
取扱い終了
返品不可
5790280371071ネイビーM80
オープン
取扱い終了
返品不可
5790281971071ネイビーL84
オープン
取扱い終了
返品不可
5790282871071ネイビーLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
5790283771071ネイビー3L92
オープン
取扱い終了
返品不可
5790284671071ネイビー4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
5790285571071ネイビー5L105
オープン
取扱い終了
返品不可
5790286471071ネイビー6L114
オープン
取扱い終了
返品不可
5790287371071ベージュS76
オープン
取扱い終了
返品不可
5790288971071ベージュM80
オープン
取扱い終了
返品不可
5790289871071ベージュL84
オープン
取扱い終了
返品不可
5790290771071ベージュLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
5790291671071ベージュ3L92
オープン
取扱い終了
返品不可
5790292571071ベージュ4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
5790293471071ベージュ5L105
オープン
取扱い終了
返品不可
5790294371071ベージュ6L114
オープン
取扱い終了
返品不可
5790295971071グレーS76
オープン
取扱い終了
返品不可
5790296871071グレーM80
オープン
取扱い終了
返品不可
5790297771071グレーL84
オープン
取扱い終了
返品不可
5790298671071グレーLL88
オープン
取扱い終了
返品不可
5790299571071グレー3L92
オープン
取扱い終了
返品不可
5790300471071グレー4L96
オープン
取扱い終了
返品不可
5790301371071グレー5L105
オープン
取扱い終了
返品不可
5790302971071グレー6L114
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする