イーサネット/シリアルコンバータ

イーサネット/シリアルコンバータ - ダイヤトレンド

RS-232CやRS-422等のシリアル通信を有線LANに変換するDIFC-ERS2Fです。離れているシリアル機器をイーサネットで最長100mまでリモート通信可能です。

質量(g)432電源(V)DC12~48(冗長電源)サージ保護機能付ポート数シリアル:2ポート消費電力(W)3.2接続方式ネットワーク:10/100Mbps、シリアル:RS-232C、RS-422、RS-485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:30×95×140mm動作温度(℃)-10~60ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3uプロトコルICMP、IP、TCP、UDP、BOOTP、DHCP、Auto IP、Telnet、SNMP、HTTP、DNS、SMTP、ARP、NTP通信速度50bps~921.6kbpsRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト設定ユーティリティ(「.NET Framework2.0以上」が必要)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58118988DIFC-ERS2F
オープン
34,800
38,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする