産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド

耐環境性、耐候性に優れたギガビットタイプのスイッチングハブ。
SFPポートにSFPモジュールを挿入することで、光信号に変換され
光対応光ファイバーケーブルで接続可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-Xポート数SFP:2ポートネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)材質(ケース)IP40 スチール動作温度(℃)-25~70材質メタル機能管理機能なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全74種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
最大消費電力(W)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58119907DEH-GTX4F25本体:28×88×130-
オープン
43,200
47,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
58119916DEH-GTX8F28本体:42×94×130-
オープン
58,800
64,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
58119934DEH-GTX4F2(LX10-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光対応光ファイバ:SMF)
オープン
58,200
64,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
58119943DEH-GTX4F2(LHX30-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光対応光ファイバ:SMF)
オープン
87,600
96,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
58119959DEH-GTX4F2(XD50-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 光対応光ファイバ:SMF)
オープン
107,700
118,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
58119968DEH-GTX4F2(ZX70-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 光対応光ファイバ:SMF)
オープン
117,000
128,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120029DEH-GTX4F2(LX10-w)(LX10-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
73,200
80,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120038DEH-GTX4F2(LX10-w)(LHX30-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
102,600
112,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120047DEH-GTX4F2(LX10-w)(XD50-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
122,700
134,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120056DEH-GTX4F2(LX10-w)(ZX70-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
132,000
145,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120065DEH-GTX4F2(LHX30-w)(LHX30-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
132,000
145,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120074DEH-GTX4F2(LHX30-w)(XD50-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
152,100
167,310(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120083DEH-GTX4F2(LHX30-w) (ZX70-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
161,400
177,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120099DEH-GTX4F2(XD50-w)(XD50-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
172,200
189,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120108DEH-GTX4F2(XD50-w)(ZX70-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
181,500
199,650(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120117DEH-GTX4F2(ZX70-w) (ZX70-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
190,800
209,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120135DEH-GTX8F2(LX10-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
73,800
81,180(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120144DEH-GTX8F2(LHX30-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
103,200
113,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120153DEH-GTX8F2(XD50-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
123,300
135,630(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120169DEH-GTX8F2(ZX70-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
132,600
145,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120223DEH-GTX8F2(LX10-w)(LX10-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
88,800
97,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120239DEH-GTX8F2(LX10-w)(LHX30-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
118,200
130,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120248DEH-GTX8F2(LX10-w)(XD50-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
138,300
152,130(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120257DEH-GTX8F2(LX10-w)(ZX70-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
147,600
162,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120266DEH-GTX8F2(LHX30-w)(LHX30-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
147,600
162,360(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120275DEH-GTX8F2(LHX30-w)(XD50-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
167,700
184,470(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120284DEH-GTX8F2(LHX30-w) (ZX70-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-LHX 距離:30km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
177,000
194,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120293DEH-GTX8F2(XD50-w)(XD50-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
187,800
206,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120309DEH-GTX8F2(XD50-w)(ZX70-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-XD 距離:50km 対応光ファイバ:SMF 1個 SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 1個)
オープン
197,100
216,810(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120318DEH-GTX8F2(ZX70-w) (ZX70-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(SFPタイプ 規格:1000Base-ZX 距離:70km 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
206,400
227,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120327DEH-GTX4F2(LX10B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
72,400
79,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120336DEH-GTX4F2(LX10B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
90,900
99,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120345DEH-GTX4F2(LX20B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
77,400
85,140(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120354DEH-GTX4F2(LX20B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF
オープン
95,600
105,160(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120363DEH-GTX4F2(LX40B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
94,600
104,060(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120379DEH-GTX4F2(LX40B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
116,100
127,710(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120388DEH-GTX4F2(LX60B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
122,900
135,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120397DEH-GTX4F2(LX60B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
126,400
139,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120406DEH-GTX4F2(LX10B13-w)(LX10B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
101,600
111,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120415DEH-GTX4F2(LX10B15-w)(LX10B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
138,600
152,460(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120424DEH-GTX4F2(LX20B13-w)(LX20B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
111,600
122,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120433DEH-GTX4F2(LX20B15-w)(LX20B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
148,000
162,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120449DEH-GTX4F2(LX40B13-w)(LX40B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
146,000
160,600(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120458DEH-GTX4F2(LX40B15-w)(LX40B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:40km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
189,000
207,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120467DEH-GTX4F2(LX60B13-w)(LX60B13-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 送信:1310nm 受信:1550nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
202,600
222,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120476DEH-GTX4F2(LX60B15-w)(LX60B15-w)5本体:28×88×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:60km 送信:1550nm 受信:1310nm 対応光ファイバ:SMF 2個)
オープン
209,600
230,560(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120485DEH-GTX8F2(LX10B13-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
88,000
96,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120494DEH-GTX8F2(LX10B15-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:10km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
106,500
117,150(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120503DEH-GTX8F2(LX20B13-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
93,000
102,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
58120519DEH-GTX8F2(LX20B15-w)8本体:42×94×130SFPモジュール(BiDi SFPタイプ 規格:1000Base-LX 距離:20km 対応光ファイバ:SMF)
オープン
111,200
122,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする