曜日別特売

トランクスツール フレッド

トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易トランクスツール フレッド - 不二貿易
材質ポリエステル/MDF/天然木質量(kg)5耐荷重(kg)(座面)80kg内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×310×125外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×400脚寸法高さH(mm)170座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×340内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5791163927650オリーブ400×340×400375×310×1255
7,875
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5791164827651キャメル400×340×400375×310×1255
7,875
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5791165727652モスグリーン400×340×400375×310×1255
7,875
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5791166627653ネイビー400×340×400375×310×1255
7,875
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする