曜日別特売

業務用ドライブレコーダー(運行管理ソフト付き)

業務用ドライブレコーダー(運行管理ソフト付き) - WATEX(ワーテックス)

トラック向けシェアNO.1! SDカードフォーマットフリー・運行管理ソフト付き・事故報告書作成機能・ヒヤリハット抽出・走行軌跡・GPS付き・シガージャック

付属品電源ケーブル(ヒューズ2A )、ブラケット、SDカードリーダー、SDカード(8GB)、電源ケーブル用固定クリップ、取扱説明書 / 保証書、専用ビューアー(CD-ROM内)、EMS運行管理システム(CD-ROM内)、車速センサートリガーケーブル質量(g)約80(本体のみ)電源電圧(V)DC12/24記録方式常時記録保存 + イベント発生時は、別フォルダーへ保存外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×65×36記録媒体SDカード8GB~最大32GBまで解像度640×480pix/800×600pix画素数200万画素パソコン動作環境Windows 7/8/8.1/10、CPU:1.6GHz以上、RAM:512MB以上、HDD:50MB以上、Display:1024×768(XGA)以上フレームレート20/25/30fps画角水平:約104°/垂直:約80°/対角:約138°カメラ仕様200万画素HDCMOSセンサー内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57935588XDR-66HG-S
49,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする