キッズコーナー パッケージセット1(スクエアD450タイプ)

キッズコーナー パッケージセット1(スクエアD450タイプ) - オモイオ (omoio)
セット内容
1、ベンチW900(KS-D450-BC900 MP-27ワスレナグサ)x7個
2、シューズベンチ(KS-D450-SB MP-27ワスレナグサ)x1個
3、コーナーベンチ(R)(KS-D450-CR MP-25クサイロ)x2個
4、コーナーベンチ(角)(KS-D450-CS MP-25クサイロ)x2個
5、ソファベンチ(KS-D450-SF MP-32ウスネズミイロ)x1個
6、入り口スロープマット(KS-D450-EM900 MP-27ワスレナグサ)x1個
7、ウレタンマット9090(KS-SQ-UM9090 MP-32ウスネズミイロ)x3枚
8、ウレタンマット9090(KS-SQ-UM9090 MP-27ワスレナグサ)x3枚
9、壁パネル900(KS-SQ-WP900 MP-25クサイロ)x4枚
材質主材:ウレタンフォーム・木合板/張材:ビニールレザー(PVC)(※シューズベンチ・テレビ台には、メラミン化粧板も使用)設置寸法(幅W×奥行D)(mm)3600×2750施工内容壁パネル:ミラーマット貼付式適合年齢(歳)1歳~5歳未満の乳幼児連結方法マジックテープ式内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57931808PLAN5 D450
1,020,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする