曜日別特売

ステンレススーパーグライズ

ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下ステンレススーパーグライズ - ジョー・プリンス竹下

あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できる便利な筐体ラックの脚です。特に重量用に適しています。
滑り止め用のゴムが付いています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用してるため、回転がスムーズです。

用途一般機器、設備材質クロロプレンゴム(CR)+ステンレス鋼棒(SUS-304)+ステンレス鋼鈑(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57932763H-65-SUS-1M8×60mm
1,220
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
57932779H-65-SUS-2M10×50mm
1,400
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
57932788H-65-SUS-3M12×70mm
1,810
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
57932797H-65-SUS-5M16×70mm
オープン
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
57932806H-65-SUS-6M20×100mm
3,760
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
57932815H-65-SUS-7M20×130mm
オープン
4,389
4,828(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする