曜日別特売

レベルボルト

レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下レベルボルト - ジョー・プリンス竹下

重量用レベルボルトです。

用途産業機器、設備材質軟鋼線材(SWRM)+鋳鋼(SC)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57932946H-67-1M16×100mm
オープン
749
824(税込)
6日以内出荷
57932955H-67-2M16×130mm
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
57932964H-67-3M16×180mm
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
57932973H-67-4M20×100mm
オープン
999
1,099(税込)
6日以内出荷
57932989H-67-5M20×130mm
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
57932998H-67-6M20×180mm
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする