TAKIGEN(タキゲン)
埋込み平面ハンドル (固定タイプ)
扉面から突起が少ない平面タイプ
ロッド棒を組込むことにより2点締めができます。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
左右兼用型
用途
大型配分電盤・筺体のワンアクション開閉に最適
仕様
固定
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
805
表面仕上げ
焼付塗装(シルバー)
鍵
番号:0200
タキゲンコード
2805
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933558
A-651-K
¥
4,534
¥4,987
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください