TAKIGEN(タキゲン)
樹脂製フラッシュハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
樹脂製のため軽量です。
左右兼用型
用途
薬品保管庫・精密医療機器制御盤など
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面仕上げ
シボ仕上(意匠面)
付属品
ビスセット・キー2本
鍵
番号:TAK60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933768
AP-501-3-1
55
本体/ポリアミド(PA66-GF50)、パッキン/エラストマー製
4143
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57933795
AP-501-3-1H
53
本体/ポリアミド(PA66-GF50)、パッキン/AP-501-3-1H:EPDM製
4222
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください