TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス T型ハンドル
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
配分電盤・制御盤
取手
取手
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
質量(g)
285
最大適合板厚(mm)
4
鍵
番号:TAK60
タキゲンコード
4144
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大適合板厚(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933777
A-1139-1(TAK60)
4
¥
12,467
¥
13,714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください