防水セパレートハンドル用ダブルロックユニット
ダブルロックユニットAC-372-FS-3と組合せることにより、鍵と抜差ハンドル両方で施解錠する安全機構。
錠前部がユニット化してあるため、鍵の紛失時に簡単に交換することができます。
鍵管理に優れています。
ハイセキュリティ錠前TAK80を標準装備。様々なキープランに対応できます。
左右兼用型(出荷時は右開き用にセットされています。左開き用に組替えて出荷することもできます。ご相談ください。)
用途キュービクル・配電盤・分電盤
仕様ダブルロックユニット(同番)
材質アルミニウム合金(ADC)
質量(g)92
最大適合板厚(mm)2.3
表面仕上げシルバーメタリック塗装
鍵番号:TAK80
タキゲンコード4554
内容量1個