TAKIGEN(タキゲン)
平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。
取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。
アルミ製で軽量です。
防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用)
左右兼用型
用途
キュービクル・配電盤・分電盤
材質
アルミニウム合金(ADC)
質量(g)
280
適合板厚(mm)
0~2.5
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート)
鍵
鍵なし
タキゲンコード
4696
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934075
A-456-1-2
¥
1,589
¥1,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください