TAKIGEN(タキゲン)
南京錠用平面ハンドル (鍵なし)
A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途
配分電盤・制御盤
仕様
適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他)
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
514
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装
鍵
鍵なし
タキゲンコード
4715
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934127
A-464-PDL-1-2
¥
4,306
¥4,737
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください