TAKIGEN(タキゲン)
超重量用厚口抜差蝶番
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型・左型(本図・写真共右型です。)
用途
防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
ヘアライン仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
左右区別
長さ(mm)
板厚(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934373
B-1365-1-L
11923
左用
200
8
3100
¥
23,428
¥
25,771
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934389
B-1365-1-R
11924
右用
200
8
3100
¥
23,428
¥
25,771
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934398
B-1365-2-L
11925
左用
150
6
1400
¥
11,326
¥
12,459
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934407
B-1365-2-R
11926
右用
150
6
1400
¥
11,326
¥
12,459
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください