曜日別特売

アイナット

アイナット - TAKIGEN(タキゲン)アイナット - TAKIGEN(タキゲン)
用途キュービクル・配分電盤材質一般構造用圧延鋼材(SS)質量(g)380ねじ径M30表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード12960内容量1個
注意
※本品はJIS(日本工業規格)B1169に準じた製品です。
※ねじ径の大きいものもあります。お問合せください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934495B-132-30
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする