TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ付アルミ旗蝶番
樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
右用・左用(本図は右用です)
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質
本体 / アルミニウム合金押出材(A6N01)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ / ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
アルマイト処理
内容量
1個
全18種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
35
42
48
54
60
71
72
タキゲンコード
選択してください
13389
13390
13391
13392
13393
13394
13395
13396
13397
13398
13399
13400
13401
13402
13403
13404
13405
13406
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
板厚(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934635
B-503S-1-L
101
72
4.5
13389
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934644
B-503S-1-R
101
72
4.5
13390
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934653
B-503S-2-L
101
71
4.5
13391
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934669
B-503S-2-R
101
71
4.5
13392
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934678
B-503S-3-L
81
48
4.5
13393
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57934687
B-503S-3-R
81
48
4.5
13394
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57934696
B-503S-4-L
71
35
4
13395
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934705
B-503S-4-R
71
35
4
13396
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934714
B-504S-1-L
91
60
4.5
13397
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57934723
B-504S-1-R
91
60
4.5
13398
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57934739
B-504S-2-L
91
60
4.5
13399
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934748
B-504S-2-R
91
60
4.5
13400
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934757
B-504S-3-L
86
54
4
13401
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934766
B-504S-3-R
86
54
4
13402
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934775
B-504S-4-L
86
54
4
13403
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934784
B-504S-4-R
86
54
4
13404
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934793
B-504S-5-L
76
42
4
13405
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934809
B-504S-5-R
76
42
4
13406
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください